Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M031N Mono-Verstärker Baustein 5 V/DC, 6 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 3.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q27738
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M031N
EAN/GTIN:
     4024028030319
Suchbegriffe:
Kemo
Geräuschverstärker
Robustes Verstärkermodul für den universellen Einsatz als Lautsprecher-Endstufenverstärker. Das Modul ist feuchtigkeits- und rüttelfest vergossen. Die Vergussmasse und das Modulgehäuse bestehen aus einem speziellen, hoch wärmeleitfähigen Kunststoff. Es ist kein zusätzlicher Kühlkörper erforderlich. Das Modul ist elektronisch gegen Überhitzung und Überlastung gesichert.
Features:
Gegen Überhitzen und Überlast gesichert
Robuste Ausführung für den universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausgangsleistung:
3.5 W
Ausgangsleistung (max.):
3.5 W
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
5 + 6 + 9 + 12 V/DC
Stromaufnahme:
500 mA
Produkt-Art:
Mono-Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 13,63*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,64*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 28,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.