| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q25770 Herst.-Nr.: 132009 EAN/GTIN: 4053199164721 |
| |
|
| | |
| DIN934 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern Abmessung: M 3 Lieferumfang: 1000x Sechskantmuttern DIN 934. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmuttern DIN 934 | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt Güte 8 | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 934 | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Produkt-Art: | Sechskantmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,40* | € 15,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,58* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01058* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|