| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q23179 Herst.-Nr.: 135401 EAN/GTIN: 4053199194711 |
| |
|
| | |
| DIN985 8 galv.verz.gelb chrom.C Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 4 Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 985. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmuttern DIN 985 | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt gelb chrom Güte 8 | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 985 | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt + gelb chromatisiert | Produkt-Art: | Sicherungsmuttern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 4,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|