Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q219412 Herst.-Nr.: 163-522/6 EAN/GTIN: 4000896218660 |
| |
|
| | |
| HAZET-Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET. Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180. Rundklinge. Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Gesamtlänge: 392 mm Breite: 172 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkze.uge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Hazet, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,22* | € 85,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,23* | € 85,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,11* | € 93,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,95* | € 102,56* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,81* | € 115,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|