Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q215962 Herst.-Nr.: 810BH EAN/GTIN: 4000896217175 |
| |
|
| | |
| Mit Bajonettverschluss Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt Ergänzt sich perfekt mit HAZET Bitsätzen Kein lästiges Wegrollen dank spezieller Bauform Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Gesamtlänge: 132.5 mm Länge l1: 22.5 mm Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) Weitere Informationen: | | Länge: | 132 mm | Produkt-Art: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,96* | € 9,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,98* | € 9,78* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,11* | € 9,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,26* | € 10,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,58* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|