Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2076 Digitales Einbaumessgerät 0 - 1.999 A/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q21261
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2076
EAN/GTIN:
     4016138067231
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlight ist die einfache Montage (Snap-In).
Features:
Einbaumaße 46 x 26.5 mm
Hinweise:
Bei der Montage in Kfz, Wohnmobil, Boot sollte zur Absicherung gegen Spannungsspitzen ein Varistor (z.B. Best.-Nr 46 76 50) parallel zur Versorgungsspannung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
11.5 mm
Tiefe:
16.5 mm
Höhe:
28.5 mm
Breite:
48 mm
Messbereich:
0 - 1.999 A/DC
Einbaumaße:
46 x 26.5 mm
Schnittstellen:
keine
Messfunktion:
Strom
Messbereich (max.):
1.999 A
Typ:
EX2076
Anzeigebereich:
0 - 1999
Gesamt-Abm.:
48 x 28.5 mm
Stellen:
4
Anzeige (Details):
LCD
Spannungs-Versorgung (Details):
7 - 30 V/DC
Stromaufnahme:
3.5 mA
Toleranz:
± 0,05% + 1 Digit
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, Amperemeter, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,47*
€ 28,52*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 28,54*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 40,55*
€ 53,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.