Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 18 TC-2506286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q205582
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 18
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.30 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-2506286
Typ:
TC-2506286
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print + Löten
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
18
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
36
Stiftlänge (Printseitig):
2.40 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,74*
2 Tage
1443
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,53*
€ 27,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.