Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 TC-2506330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q205322
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.20 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-2506330
Typ:
TC-2506330
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print + Löten
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
4
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
8
Stiftlänge (Printseitig):
2.70 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
1 Tag
569
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.