Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT42 DO-35 30V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19543
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BAT42
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
30 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
5 ns
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaltransistor, Schottky Diode, st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, STMicroelectronics, 544-4758, 497-2495-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,0618*
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0976*
Lager 615
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,16*
2 Tage
4511
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,179*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6608
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.