Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter TMMBAT41FILM Mini MELF 100V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19259
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT41FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TMMBAT41FILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Diodenkapazität C(D):
2 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
450 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 mA
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, gleichrichterdiode 100v, STMicroelectronics, 544-4679, schottkydiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0317*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0262*
€ 0,0665*
1 Tag
6000
100
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,0314*
€ 0,0895*
1 Tag
4897
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1175*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,1301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.