Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seek Thermal Compact Handy Wärmebildkamera -40 bis +330°C 206 x 156 Pixel 9Hz USB-C® Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q191942
Hersteller:
     Seek Thermal
Herst.-Nr.:
     CW-AAA
EAN/GTIN:
     0859356006323
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Die Seek Thermal Compact ist die Wärmebildkamera mit True Thermal Sensor - tragbar und äußerst präzise. Eine Seek Thermal Kamera findet überall Verwendung - z.B. Lecks in Wasserleitungen finden; Dach, Wände, Fenster auf undichte Stellen prüfen; elektronische Verbindungen prüfen; Energiefresser im Haushalt finden.

Den Seek Thermal Compact-Aufsatz einfach auf das Smartphone aufstecken, kostenlose App für Android OS herunterladen, und los geht’s.

Sie funktioniert bei völliger Dunkelheit, am hellichten Tag und bei schlechten Sichtverhältnissen - einfach mit Ihrem Smartphone verbinden und App herunterladen, um Infrarot-Strahlung/Temperaturunterschiede visuell mit wählbaren Falschfarben darzustellen

Der weite Blickwinkel von 36 Grad eignet sich besonders für thermische Prüfungen - Seek Thermal ist ideal für Heimwerker, Inspektoren, Klempner, Elektriker, Gutachter, Spezialisten für Isolierungstechnik und HVAC, Teppichreinigungsfirmen, Tierhälter und viele andere Personengruppen.
Features:
Temperaturmessbereich -40 bis +330 °C
206 x 156 Auflösung
36 Grad Blickwinkel
Lieferumfang:
1 x Seek Thermal Wärmebildkamera mit Micro-USB · 1x Transport-Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
45 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
13 g
Typ:
Compact
Optik:
36 °
Bildfrequenz:
9 Hz
Schnittstellen:
USB-C®
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Endgerät
Fokussierung:
Manuell
Messbereich Temperatur (max.):
+330 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Bolometermatrix:
206 x 156 Pixel
Besonderheiten:
USB-C® Anschluss für Android Geräte
Produkt-Art:
Handy Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Seek Thermal, Compact, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 301,75*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 249,67*
€ 301,77*
Frei Haus
ab € 263,51*
€ 316,92*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 399,48*
€ 462,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.