Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMM15 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 15V Leistung (max) P(TOT) 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19070
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ZMM15
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
0.5 mA
Rest-Sperrstrom:
32 mA
Zener-Spannung U(Z):
15 V
Z.-Spg. max.:
15.6 V
Z.-Spg. min.:
13.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
30 Ω
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Diotec, z diode, z-diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0428*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0469*
1 Tag
330
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0643*
1 Tag
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0643*
1 Tag
14900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1146*
€ 0,5021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.