Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Sammellinse Schwarz Passend für (LEDs) IR-LED 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q18120
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTX LI 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hochwertige Sammellinse für IR-LEDs. Passend für Bauelemente mit einem Ø von bis zu 13 mm. Mit Außenkragen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
RTX-LI 17
Ausführung:
Mit IR-Filter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Sammellinse
Passend für:
IR-LED 13 mm
Produkt-Art:
Sammellinse
Weitere Suchbegriffe: Mentor, led abdeckkappen, led linse, led kappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,10*
1 Tag
1390
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.