Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode BY500-1000 DO-201 1000V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-Q17857
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY500-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode 5a do-201
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BY500-1000
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
200 ns
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1000v, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,34*
1 Tag
743
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2271*
€ 0,3887*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,13*
€ 61,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.