Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Si-Gleichrichterdiode EGL1M Mini MELF 1000V 1A Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17829
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     EGL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
EGL1M
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Superschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1065*
1 Tag
2200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,136*
1 Tag
973
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,083*
€ 0,1484*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,36*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.