Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Ultraschnelle Si-Diode LL4448 SOD-80C 100V 150mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17815
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL4448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
diotec gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
LL4448
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Sperrstrom I(r):
50000 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Diode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichterdiode 100v, Diotec, Dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02*
€ 0,02*
2 Tage
4037
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0175*
€ 0,0312*
2 Tage
1636
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0321*
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.