Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode P6KE47CA DO-204AC 44.7V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17655
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE47CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
P6KE47CA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
40.2 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
64.8 V
Durchbruchspannung U(BR):
44.7 V
Spitzenstrom I(pp):
9.4 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-204AC
Serie:
P6KE
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Littelfuse, littlefuse, P6KE47CALFCT-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,197*
1 Tag
175
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,235*
1 Tag
10860
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,517*
1 Tag
4000
5
€ 5,95*
ab € 0,644*
€ 1,7489*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.