Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® Steckernetzteil, Festspannung Passend für (Entwicklungskits): Ausga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q175212
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     KSA-15E-051300HE White
EAN/GTIN:
     4053199974825
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses von der Pi Foundation zugelassene Netzteil (PSU) für den Raspberry Pi® ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Das Netzteil besitzt ein integriertes Kabel und einen USB-C™-Stecker.
Features:
Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
Niedriger Standby-Stromverbrauch
Doppelt isoliert nach Klasse II
ERP-Wirkungsgrad der Stufe 6
Lieferumfang:
Netzteil mit ca. 1,5 m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
35.1 mm
Länge:
73.7 mm
Farbe:
weiß
Breite:
45.1 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
150 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
KSA-15E-051300HE White
Ausgänge:
USB-C® Stecker
Eingänge:
Euro-Stecker
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Max. Ausgangsstrom je Kanal:
3000 mA
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgang:
USB-C® Stecker
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Geeignet für:
Raspberry Pi® 4 B
Passend für:
Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Raspberry Pi®, Netzteil, Powersupply, Raspberry
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 21,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.