Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor ACPL-244-500E SO-16 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom
Broadcom
Artikel-Nr.:
     615-Q17507
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-244-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.
Weitere Informationen:
Kanäle:
4
Eingangstyp:
AC + DC
Spannungs-Ausgabe (max):
80 V
Herst.-Abk.:
BCL
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
2 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Strom-Übertragungsrate (min.):
20 %
Leistung (max) P(TOT):
170 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.):
+110 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Broadcom
Gehäuse:
SO-16
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
3000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, 693-6794, avago
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,917*
€ 1,155*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,96*
5
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 3,31*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.