Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec S380-SLIM Brückengleichrichter TO-269AA 800V 0.8A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17457
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S380-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Einphasiger Brückengleichrichter.
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
40 A
I(FSM) 60Hz:
44 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
S380-SLIM
U(RRM):
800 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
0.8 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-269AA
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
0.8 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Diotec, gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,201*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,08*
€ 47,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.