Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec MYS40 Brückengleichrichter MicroDIL 80V 0.5A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17455
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MYS40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 80v
Einphasiger Brückengleichrichter.
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
20 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
MYS40
U(RRM):
80 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r) - Referenz:
80 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
0.5 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
MicroDIL
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,228*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,233*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,61*
€ 46,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.