Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DB35-04 Brückengleichrichter D-63 400V 35A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17435
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB35-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Dreiphasiger Brückengleichrichter.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.6 mm
Länge:
28.5 mm
Breite:
24.3 mm
I(FSM) 50Hz:
450 A
I(FSM) 60Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
DB35-04
U(RRM):
400 V
Montageart:
Gehäuse
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.05 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
D-63
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 6,29*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 7,20*
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 8,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.