Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC808 Brückengleichrichter KBPC 800V 8A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17424
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Einphasiger Brückengleichrichter.
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
135 A
I(FSM) 60Hz:
150 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KBPC808
U(RRM):
800 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
8 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
4 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Diotec, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,13*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,40*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,88*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 22,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.