Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode 1.5KE18A DO-201 17.1V 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17409
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
1.5KE18A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
15.3 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
25.2 V
Durchbruchspannung U(BR):
17.1 V
Spitzenstrom I(pp):
60.3 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-201
Serie:
1.5KE
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Littelfuse, littlefuse, 15KE18ALFCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
1 Tag
465
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,48*
1 Tag
1509
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,921*
1
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 1,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE18A-E3/54
ab € 0,217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.