Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC847C SOT-23 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17317
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC847C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Transistor NPN Gen. Purpose SOT23.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BC847C
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
400 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
420
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Verpackungsart:
Tape cut
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, trennverstärker halbleiterbaustein, transistor sot-23, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
1 Tag
3287
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0312*
2 Tage
17750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0834*
€ 0,4224*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 73,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.