Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright Optokoppler Phototransistor KB 817 DIP-4 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17282
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB 817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
kingbright fototransistor
fototransistor
Vielseitiger Optokoppler von Kingbright®.
Hinweise:
Bitte beachten Sie wie immer die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
AC + DC
Herst.-Abk.:
KB
Typ:
KB 817
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
4 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Strom-Übertragungsrate (min.):
50 %
Stromübertragungsverhältnis (max.):
600 %
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Kingbright
Gehäuse:
DIP-4
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Kingbright, optokoppler, opto-koppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,82*
1 Tag
194
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,83*
2 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,83*
1 Tag
8509
5
€ 14,99*
ab € 0,521*
€ 1,099*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.