Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 140386 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17268
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140386
EAN/GTIN:
     4016138745856
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
49 mm
Farbe:
grün
Typ:
AD16-16B/230V/G
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
18 mm
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, TRU COMPONENTS, AD16-16B/230V/G, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396005
ab € 0,1625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.