Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 140387 LED-Signalleuchte Blau 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17264
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140387
EAN/GTIN:
     4016138745863
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
49 mm
Farbe:
blau
Typ:
AD16-16B/230V/B
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
18 mm
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, TRU COMPONENTS, AD16-16B/230V/B, LED, signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.