Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 140420 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17157
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140420
EAN/GTIN:
     4016138746167
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Farbe:
rot
Typ:
AD16-22HS/24V/R
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
29 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, AD16-22HS/24V/R, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.