Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Ultraschnelle Si-Diode LL4148 SOD-80C 100V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17075
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
LL4148
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Sperrstrom I(r):
50000 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Diode
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, 1n4148, 4148
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0581*
1 Tag
1718
70
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0616*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,0616
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.