Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SMOOZ 40323-00000-00 Seifenspender 200ml Chrom (glänzend), Weiß (satiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159542
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40323-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Mit dem tesa® SMOOZ Seifenspender-Set setzen Sie einen eleganten Akzent in Bad oder Küche. Runde Formen, satiniertes Glas und leicht glänzende Oberflächen machen aus dem Seifenspender-Set einen zeitlosen Klassiker, der jeden Haushalt aufwertet. Zudem ist er überaus praktisch und lässt sich dank Klebelösung ohne Bohren anbringen - und auch wieder entfernen. So bleiben Ihre Wände immer unbeschädigt. Die Flasche fasst 200ml und kann selbstverständlich nachgefüllt werden. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie das elegante Badzubehör sogar wiederverwenden.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
126 mm
Fassungsvermögen:
200 ml
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend) + Weiß (satiniert)
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,80*
€ 39,58*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 34,44*
€ 44,32*
€ 5,50*
ab € 33,55*
€ 44,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,03*
€ 44,32*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 35,80*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,60*
Zubehör
tesa
40317-00000
ab € 35,65*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,82*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,72*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,73*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,09*
Zubehör
tesa
40340-00000
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.