Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe WU-B-D-3102-3200-2 LED-Baustein Grün 3mm 15 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q151292
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     518881.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
LED Block, anreihbar, 2 LED
Bauart:
im Gehäuse
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
2 LEDs + anreihbar
Ausführung:
Diffus
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Wellenlänge:
565 nm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
-25 °C
Min. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Weitere Suchbegriffe: led array, Vossloh Schwabe, WU-B-D-3102-3200-2, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,64*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.