Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q118522 Herst.-Nr.: 42122 EAN/GTIN: 4010995421229 |
| |
|
| | |
| Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendungpassend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden. Anwendung: Für das Verschrauben von Schrauben in T-Form geeignet. Auch für Impact- undSchlagschrauber geeignet. Features: Dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden Lieferumfang: 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 Weitere Informationen: | | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Größe: | PZ 2 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, wiha bit pz2, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,78* | € 15,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 11,57* | € 16,08* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,75* | € 17,79* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,41* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|