Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC573D,652 Logik IC - Latch Transparenter D-Latch Tri-State SO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q11565
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC573D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Logiktyp:
Transparenter D-Latch
Ausgangsstrom (High):
7.8 mA
Ausgangsstrom (Low):
7.8 mA
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
74HC573D,652
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Ausgabetyp:
Tri-State
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SO-20
Serie:
74HC
Produkt-Art:
Logik IC - Latch
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc logic, Nexperia, 74HC573D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,80*
1 Tag
469
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,00*
€ 78,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.