| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q10368 Herst.-Nr.: SMQD08224 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten. Lieferumfang: Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Farbe: | grün | Typ: | SMQD08224 | Betriebsstrom: | 17 mA | Lebensdauer: | 60000 h | Kopf-Ø: | 9.5 mm | Anschluss: | Flachstecker 2.8 mm | Einbau-Ø: | 8 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | Aussenreflektor | Lichtstärke I(V): | 22 mcd | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe: | Grün | Max. Temperatur: | 75 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,78* | € 4,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,55* | € 4,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,28* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|