Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMZD06114 LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 25 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10339
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMZD06114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten.
Lieferumfang:
Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegsscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Farbe:
gelb
Typ:
SMZD06114
Betriebsstrom:
12 mA
Lebensdauer:
60000 h
Kopf-Ø:
7 mm
Anschluss:
Flachstecker 2 mm
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
25 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.