Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digital Mikroskopkamera USB Flat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138630978
Suchbegriffe:
Digital-Mikroskop
Hand-Mikroskop
Makroskop
Mikroskopkamera
Digitale Mikroskopkamera Flat USB 2,0 Mio. Pixel

Bis zu 250fache Vergrößerung
Fester Standfuß mit Drehteller

Mit dem USB Flat-Mikroskop kann einfach und sicher durch das Auflegen am gewünschten Gegenstand wie z. B. Geldschein, Briefmarken, Textil etc. vergrößert und schließlich Bilder geknipst oder Filme gedreht werden.

Alternativ zum Handbetrieb kann die Kamera mit einem großen Standfuß fixiert werden. Der integrierte Drehteller dient dabei zur Positionierung vom gewünschten Gegenstand

Die Objekte lassen sich 65 und 250fach vergrößert darstellen (bei 19" / 48 cm Monitor) und werden dank 4 eingebauten LEDs optimal ausgeleuchtet. Über einen Knopf auf der Kamera können die Bilder bequem geknipst oder Filme im AVI Format gedreht werden, somit lassen sich die Resultate einfach abspeichern oder als eMail weiterleiten.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 104.5 x 35.5 x 30 mm · Auflösung Foto (optisch): 1600 x 1200 Pixel · Auflösung Video optisch: 1600 x 1200 Pixel · Auflösung optisch: 2 Mio. Pixel · Ausführung: USB/Flat · Betriebsspannung: 5 V/DC über USB · Vergrößerungsfaktor: 65 und 250 x · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz · Videoformat: AVI · Video: 30 Bilder/s · Bildformate: JPG und BMP

Lieferumfang: Mikroskop-Kamera · Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Systemvoraussetzungen: Windows® 2000/XP/Windows Vista™/Windows® 7.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rastenzoomsystem, Videomikroskop, Mikroskop, Lupe, Digitalkamera, Briefmarke, Münze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,37*
€ 66,55*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 57,02*
€ 66,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,55*
€ 79,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,60*
€ 76,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,37*
€ 70,65
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idealtek
MPT1
ab € 5,91*
Sonstiges
Produktabbildung
Toolcraft
821025
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG