| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q085811 Herst.-Nr.: ATM 065T-P120 EAN/GTIN: 4016138899269 |
| |
|
| | |
| Netzteil von Dehner Elektronik für medizinische Anwendungen. Robust, zuverlässig und effizient, mit Schaltnetztechnologie in kompakter Bauform. Features: Schutzklasse 1 Für medizinische Anwendungen zugelassen ErP-Konform Hoher Wirkungsgrad 12 V/DC 5 A 65 W Leistung Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf Sicherheit nach TÜV, CB, UL. Lieferumfang: Netzkabel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 65 W | Höhe: | 36 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 350 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 90 + 264 V/AC | Typ: | ATM 065T-P120 | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Anschlüsse: | Kabel mit Stecker | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Ausgangsstrom (max.): | 5000 mA | Produkt-Art: | Tischnetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, Netzteil, Trafo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,12* | € 64,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,95* | € 64,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,16* | € 78,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,05* | € 111,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|