Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1242-5 Profibus Slave 6GK7242-5DX30-0XE0 SPS-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q08087
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7242-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Kommunikationsmodul CM 1242/1243 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als Slave und Master Baugruppe.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Ausführung:
CM 1242-5 PROFIBUS Slave
Herst.-Teilenr.:
6GK7242-5DX30-0XE0
Typ:
CM 1242-5 Profibus Slave
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 295,05*
€ 302,99*
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 306,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,25*
€ 311,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,46*
€ 313,68*
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 323,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.