Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungsboard EV-VND5T100AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q078681
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EV-VND5T100AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Das EV-VND5T100AJ bietet eine einfache Möglichkeit, um die oberflächenmontierten VIPower®-Treiber in Ihre bestehenden Schaltungsprototyp einzubauen und anzuschließen. Dieses Evaluierungsboard ist bereits mit dem High-Side-Treiber VND5T100AJ-E fertig bestückt. Der VND5T100AJ-E ist ein monolithisches Element, hergestellt mit VIPower®-Technologie von STMicroelectonics® und entwickelt, um ohmsche oder induktive Lasten mit einseitigem Masseanschluss zu steuern.
Hinweise:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-es.
Weitere Informationen:
Typ:
EV-VND5T100AJ
Betriebsspannung max.:
36 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Tool-Typ:
Evaluation-Kit
Betriebsspannungsbereich:
8 - 36 V
Serie (Entwicklungs-Kits):
VIPower™
Hersteller:
STMicroelectronics
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 497-13459-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 17,42*
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 17,43*
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 17,43*
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 17,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.