Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q077182 Herst.-Nr.: 17860 EAN/GTIN: 4016224178605 |
| |
|
| | |
| Die AURA 80 USB strahlt mit 80 Lux gut 90 Meter weit und ist damit auch fernab von befestigten Straßen ein sicherer Wegbegleiter. Dank präziser Indikatoren auf der Oberseite informiert das Frontlicht genau über den verbleibenden Akkustand und den eingestellten Leuchtmodus.
Das Rücklicht BLAZE ist mit einer Bremslichtfunktion ausgestattet, die gemeinsam mit dem integrierten Helligkeitssensor mehr Sicherheit und Komfort ans Rad bringt. Drei leuchtstarke LEDs, eine lange Leuchtdauer und der günstige Preis machen die schmale und leichte Rückleuchte BLAZE zum unverzichtbaren Begleiter,vor allem für Berufspendler und sportliche Fahrer.
Light Guide Der seitliche „Light Guide“ ist nicht nur ein optisches Highlight. Mit den beiden zusätzlichen LEDs sorgt er auch für eine deutlich höhere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Homogenes Lichtbild Die AURA 80 USB ist mit einer Osram LED ausgestattet. In Kombination mit der Hochleistungsoptik erzeugt diese eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung und sorgt für eine optimale Ausleuchtung über alle Lichtzonen hinweg. Wiederaufladbar Die AURA 80 USB besitzt einen integrierten Akku. Dieser wird über die Micro-USB Buchse nachgeladen, was auch an jedem PC möglich ist. Mit dem beiliegenden Micro-USB Kabel ist die Frontleuchte in maximal 4,5 Stunden wieder voll geladen. Der Lithium-Ionen-Akku verfügt über einen Tiefenentladungs- und Überladungsschutz. Desweiteren hat er keinen Memory-Effekt und kann problemlos wieder voll aufgeladen werden. Einschaltschutz Per Doppelklick wird die AURA 80 USB eingeschaltet, mit einem langen Tastendruck geht sie wieder aus. Diese Funktion verhindert ungewolltes Einschalten, z. B. in der Tasche. Werkzeugfreie Montage Die praktische Silikon-Lenkerhalterung ist fest mit der AURA 80 USB verbunden und garantiert eine schnelle sowie passgenaue Befestigung an jedem Fahrradlenker. So lässt sich das Fahrradlicht ohne Werkzeug montieren und abnehmen. Zudem ist die AURA 80 USB auch mit anderen SIGMA-Haltersystemen kompatibel, wie z.B. dem Screw-Bracket und der Universal-Helmhalterung. Features: Mehrstufiger Akkuindikator 4 Leuchtmodi Leuchtdauer 4 bis 15 Stunden Blaze Rücklicht Lieferumfang: AURA 80 Frontleuchte (inkl. Akku) + Blaze Rücklicht + Micro-USB-Kabel + Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Betriebsdauer: | 4 h | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtungsstärke: | 80 lx | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsdauer (max.): | 15 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Fahrradbeleuchtung Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sigma, AURA 80 FL / Blaze Set, Fahrrad Lampe, Fahrradlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,67* | € 82,14* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,36* | € 115,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,42* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|