Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1114525 TSM 125 Temperaturschalter Baustein 12 V/DC -55 - 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07486
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114525
EAN/GTIN:
     4260003173323
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
h-tronic temperaturregler
Das neue Temperaturschalter-Einbaumodul TSM 125 eignet sich hervorragend für alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist. Sein externer, steckbarer Temperatursensor erfasst Messbereiche von -55 bis +125° Grad Celsius. Die Schalttemperatur wird in 0,1 Grad-Schritten eingestellt. Eine 12,7mm große 7-Segment-Anzeige zeigt die Ein- und Ausschaltemperatur bzw. auch die aktuelle Temperatur an. Eine rote LED signalisiert zudem „Heizen“, eine gelbe „Kühlen“, eine weitere leuchtet bei eingeschaltetem Relais. Das Elektronik-Thermostat ist nicht nur übersichtlich und einfach in der Handhabung, sondern auch sicher in der Anwendung. Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt. Das Gerät kann eigenständig eingesetzt werden, aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen.
Features:
Schalttemperatur frei wählbar
Leistungsfähig und übersichtlich
Einstellbar auf Heizen oder Kühlen
Lieferumfang:
Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m steckbarer Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
35 mm
Breite:
101 mm
Ausgangsleistung:
5 A/250 V/AC (potentialfreier Relaiskontakt)
Ausführung:
Baustein
Ausgangsstrom:
5 A
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C °C
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
<ca/> 60 mA
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, H-Tronic, TSM 125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 47,78*
€ 6,90*
ab € 35,93*
€ 47,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,43*
€ 3,50*
ab € 52,76*
€ 68,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114441
ab € 19,56*
Sonstiges
H-tronic
1114435
ab € 12,10*
Sonstiges
H-tronic
1114442
ab € 11,82*
Sonstiges
Thermo TECH
3142013
ab € 38,41*
Sonstiges
Thermo TECH
3142010
ab € 38,19*
Sonstiges
Thermo TECH
3142014
ab € 57,21*
Sonstiges
Thermo TECH
3142015
ab € 71,34*
Sonstiges
Thermo TECH
3142011
ab € 38,66*
Sonstiges
Thermo TECH
3148046
ab € 87,73*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZUNG 110X77MM
ab € 12,42*
Sonstiges
Thermo TECH
2115263
ab € 14,36*
Sonstiges
Thermo TECH
2115266
ab € 27,42*
Sonstiges
Thermo TECH
2115262
ab € 13,14*
Sonstiges
Thermo TECH
2115264
ab € 12,06*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZG. 320X137MM
ab € 21,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.