Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

190756 Mini Alarmmodul Bausatz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 258
EAN/GTIN:
     4016138190755
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Dieser preiswerte Bausatz bietet Ihnen bereits die Möglichkeit einer umfangreichen Überwachung. Über die Ruhestromschleife (Öffner) schließen Sie die Sensoren für Türen, Fenster und die Rüttelkontakte an. Drei LEDs signalisieren Ihnen die Betriebsbereitschaft, Schleife unterbrochen und Alarm.
Features:
Bausatz
Lieferumfang:
Bausatz
Weitere Informationen:
Länge:
82 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
60 mA
Produkt-Art:
Mini Alarmmodul
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, Conrad Components, Spionage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,86*
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,87*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 32,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.