Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M028N Leistungsregler Baustein 110 V/AC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07398
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M028N
EAN/GTIN:
     4024028032924
Suchbegriffe:
4024028030289
Kemo
Leistungsregler
Zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z. B. Motoren, Heizungen, Handbohrmaschinen usw.) wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
87 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 31,88*
1 Tag
239
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 31,89*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 34,99*
6 Tage
72
€ 6,99*
ab € 43,18*
€ 56,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.