| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q073891 Herst.-Nr.: STM32VLDISCOVERY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das STM32 Value Line Discovery ist der preisgünstigste und schnellste Weg, den STM32 zu erkunden. Dieser enthält den Mikrocontroller STM32F100 in einem 64 Pin LQFP und ein ST-LINK als in-Circuit-Debugger/Programmer. Eine große Anzahl von kostenlosen, betriebsbereiten Anwendungs-Beispielen finden Sie Sie helfen Ihnen zusammen mit der Verwendung von LED‘s, Knopfschaltern oder Erweiterungsanschlüsse für zusätzliche Platinen oder andere Geräte zu einer schnellen Evaluierung und Entwicklung. Die Demo-Software wird zu einfacheren Vorführung der Peripheriegeräte in Stand-alone-Modus schon im Flash-Speicher vorgeladen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsspannung max.: | 5 V | Betriebsspannung min.: | 3.3 V | Architektur: | 32-bit | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 F1 Series | Technologie: | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Starter-Kit | Produkt-Art: | Starter-Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,34* | € 13,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,42* | € 20,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,28* | € 20,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 28,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,39* | € 53,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|