Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M113A Zeitrelais Baustein 2s - 23 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07174
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M113A
EAN/GTIN:
     4024028031309
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
kemo zeitschalter
Schaltet mit dem eingebauten Relaiskontakt andere Geräte nach Tastendruck ein und nach der eingestellten Zeit automatisch wieder aus. Mit einem Tastendruck auf den zweiten Taster kann der Zeitablauf jederzeit gestoppt werden. Zum Betrieb sind noch 2 Tastschalter erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
86 mm
Breite:
60 mm
Zeitbereich:
2 s - 23 min
Ausführung:
Baustein
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Stromaufnahme:
80 mA
Betriebsspannung (Details):
12 - 15 V/DC
Zeitbereich (max.):
23 min
Zeitbereich (min.):
2 s
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Kemo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 19,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Components
HB 160.2
ab € 10,47*
Sonstiges
Rafi
1.10.102.001/0104
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.