Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic SAS 11 20700.40011 Sanftstarter Motorleistung bei 400V 11.0kW Motorleistung be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06668
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     20700.40011
EAN/GTIN:
     4016138438581
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Merkmale: Einphasengesteuertes Sanftanlaufgerät · Alle Geräte für polumschaltbare Motoren · Umschaltbar von 400 V- auf 230 V-Netze · Schaltanlagengerechte Klemmenanordnung · Zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene · Überbrückungsrelais integriert · Kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich · Schutzart IP 20. Einsatzgebiete: Verpackungsmaschinen, Rolltore, Riemenantriebe, Förderanlagen, Türantriebe von Personen- und Lastenaufzügen, Trafosoftstart.
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Motorleistung bei 230 V:
5.5 kW
Motorleistung bei 400 V:
11.0 kW
Typ:
SAS 11
Nennstrom:
25 A
Wirkphasen:
1
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 11kw, sanftanlasser, sanftstarter peter electronic, Peter Electronic, SAS 11, Sanft-Starter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 201,56*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 336,51*
€ 401,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.