Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SUPRA QRD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 4000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06289
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SUPRA QRD
EAN/GTIN:
     8426709123406
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Elektromechanische Zeitschaltuhr mit quarzgesteuertem Schrittmotor.
Features:
Für schnelle Einstellungen
Mit mehr als 150h Gangreserve
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Breite:
44 mm
Herst.-Teilenr.:
SUPRA QRD
Typ:
SUPRA QRD
Kanäle:
1 x UM
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Besonderheiten:
Gangreserve + EIN/AUS-Programm
Ausgangsleistung:
4000 W
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,42*
€ 72,83*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 72,85*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 131,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.