Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 758-879/000-001 SD Card SPS-Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q05544
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-879/000-001
EAN/GTIN:
     4050821007616
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card wago

Features:
Speicherkapazität: 2 Gbyte
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
5 g
Herst.-Teilenr.:
758-879/000-001
Typ:
758-879/000-001 SD Card
Produkt-Art:
SPS-Speichermodul
Weitere Suchbegriffe: sd card, WAGO, 758-879/000-001 SD Card, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,34*
€ 106,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,03*
€ 108,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,06*
€ 112,66*
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 122,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 123,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.