| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04835 Herst.-Nr.: UC 208 EAN/GTIN: 6940955645809 |
| |
|
| | |
| UC-Spannlagereinsätze sind montagefertige Einsätze für Steh- und Flanschlager. Werden diese Lagereinsätze in einem entsprechenden Gehäuse montiert, werden statische Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen. UC-Lagereinsätze sind besonders montagefreundlich. Sie werden auf der Welle positioniert und mit den Gewindestiften im Innenring fixiert. Weitere Informationen: | | Maßangaben: | (d x D x B x C x d1 x s x m) 40 x 80 x 49.2 x 21 x 53 x 19 x M 8x1 mm | Typ: | UC 208 / YAR 208 / GYE 40 KRRB | Außen-Ø: | 53 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 40 mm | Produkt-Art: | Spannlagereinsatz | Tragezahl dyn. Radial: | 32500 N | Tragezahl stat. Radial: | 19800 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTB, UC 208 / YAR 208 / GYE 40 KRRB |
| | |
| |